100mm/305mm ウォールスクレーパー

100mm/305mm ウォールスクレーパー - エスコ100mm/305mm ウォールスクレーパー - エスコ

ハンドルに替刃を収納して持ち運べます

全長(mm)305刃幅(mm)100替刃仕様EA524L-1材質(刃)炭素鋼アズワン品番64-2218-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533395EA524LB-400
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする