エスコ
228mm コーキングリムーバー
頑丈な耐衝撃プラスチックボディ
材質
本体:耐衝撃プラスチック
全長(mm)
228
刃幅(mm)
63.5
材質(刃)
リムーバー:プラスチック、パテ側:プラスチック
アズワン品番
64-2218-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533605
EA524LW-12A
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください