エスコ
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)
仕様
適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
材質
本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
銅線:1.2
アズワン品番
64-2219-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64535529
EA532DE-1A
オープン
¥
3,590
¥3,949
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください