曜日別特売

ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット

ねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット - エスコねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット - エスコねじプライヤー(ネジザウルス)3点セット - エスコ
セット内容
〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール
〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。
〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品アズワン品番65-2138-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535538EA532DE-5
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする