115mm 精密用ニッパー

115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ115mm 精密用ニッパー - エスコ

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様
ジョイント部の厚さ:7.5mm
ジョイント部の幅:11mm
切断面:フラット
ヘッド仕上げ:鏡面磨き
全長(mm)115質量(g)64仕上(ハンドル)プラスチックコーティング口先長(mm)14切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64536019EA535KD-9A
オープン
8,040
8,844(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする