エスコ
140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
スムーズな動きで疲れず作業できます。
全長(mm)
140
刃部硬度
HRC54
切断能力(Φmm)
軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2
材質(刃)
直刃(フラット・傘切断)
アズワン品番
64-2219-68
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536046
EA535KE-6
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください