エスコ
160mm ロングラウンドノーズプライヤー
仕様
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)
口先長さ(L3;):47、ジョイント部幅(W;):15.5、ジョイント部厚み(D;):8.5、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)
160
質量(g)
155
アズワン品番
64-2220-13
先端径(Φmm)
2.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536983
EA537SB-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください