エスコ
160mm ニードルノーズプライヤー
仕様
先端幅×刃長(mm):3×58
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)
口先長さ(L3;):58、ジョイント部幅(W;):15、ジョイント部厚み(D;):8.5、口先幅(h;):4、口先厚み(b;):3
全長(mm)
160
質量(g)
110
先端形状
ストレート
アズワン品番
64-2220-17
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537053
EA537SC-16
¥
5,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください