エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ノーズプライヤ
160mm ニードルノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64537053
品番
EA537SC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,290
仕様
先端幅×刃長(mm):3×58
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)
口先長さ(L3;):58、ジョイント部幅(W;):15、ジョイント部厚み(D;):8.5、口先幅(h;):4、口先厚み(b;):3
全長(mm)
160
質量(g)
110
先端形状
ストレート
アズワン品番
64-2220-17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64537053
EA537SC-16
03481335
EA537LB-160A
160mm ニードルノーズプライヤー
エスコ
1個
¥
6,110
税込
¥
6,721
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)