エスコ
160mm ラジオペンチ(磨き/グリップ付)
仕様
先端幅×刃長:2.5×51mm
ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)
口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)
160
質量(g)
155
切断能力(Φmm) 軟線
1.5
切断能力(Φmm) 硬線
2.4
アズワン品番
64-2220-24
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537096
EA537SE-2
オープン
¥
5,070
¥5,577
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください