曜日別特売

圧着端子セット

圧着端子セット - エスコ圧着端子セット - エスコ圧着端子セット - エスコ圧着端子セット - エスコ
セット内容
<セット内容>:丸形絶縁圧着端子:Φ4.0mm(0.5~1.0mm2)×25、Φ4.0mm(1.5~2.5mm2)×25、絶縁中間接続子:(0.5~1.0mm2)×25、(1.5~2.5mm2)×25、(4.0~6.0mm2)×25、絶縁差込形:オス(0.5~1.0mm2)×25、オス(1.5~2.5mm2)×25、メス(0.5~1.0mm2)×25、メス(1.5~2.5mm2)×25、メス(4.0~6.0mm2)×25、裸差込形:メス(0.5~1.5mm2)×25、メス(1.0~2.5mm2)×25
240mm圧着ペンチ
型番979025ケース寸法(mm)170×265×67(H)アズワン品番64-2220-36総質量(kg)1.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537464EA538KS-6
オープン
27,300
30,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする