曜日別特売

裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット - エスコ裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット - エスコ
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)ケース寸法(mm)300×206×39(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537489EA538LG-8
オープン
26,300
28,930(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする