エスコ
[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)
適合スリーブ
小
材質
ソフト塩化ビニール
寸法(mm)
Φ7×30.2
使用温度範囲(℃)
0~60
定格電圧(V)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537814
EA538MD-11A
300
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表