エスコ
1.31-2.08平方mm [Y形]絶縁圧着端子(15個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
21
色
青
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.29~1.62
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.31~2.08
アズワン品番
64-2220-70
入数
15
内容量
1パック(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537997
EA538MH-32
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表