エスコ
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
25
色
赤
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.33~1.31
アズワン品番
64-2220-83
入数
6
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538103
EA538MJ-46
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表