エスコ
1.31-2.08平方mm [差込形] 接続端子(雄/14個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
21
色
青
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.31~2.08
アズワン品番
64-2220-78
入数
14
内容量
1パック(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538164
EA538MK-33
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表