エスコ
3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個)
材質
真鍮+ナイロン
全長(mm)
25
色
黄
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.31~5.26
アズワン品番
64-2220-89
入数
4
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538207
EA538MK-43
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表