エスコ
1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
22
色
青
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.31~2.08
アズワン品番
64-2220-86
入数
20
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538225
EA538MK-47
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表