エスコ
6.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(黄色/50個)
仕様
フェルール長(mm):26
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色
イエロー
適合電線(mm
2
)
6.0×2
アズワン品番
64-2221-14
入数
50
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538539
EA538WC-37
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表