エスコ
10.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(赤色/50個)
仕様
フェルール長(mm):24
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色
レッド
適合電線(mm
2
)
10.0×2
アズワン品番
64-2221-15
入数
50
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538548
EA538WC-38
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表