エスコ
16.0平方mm 絶縁ツインフェルール端子(青色/25個)
仕様
フェルール長(mm):29
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色
ブルー
適合電線(mm
2
)
16.0×2
アズワン品番
64-2221-16
入数
25
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538557
EA538WC-39
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表