エスコ
240mm はさみ・裁ち
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
寸法(mm)
全長:約240×82×21、刃長:約105
質量(g)
約225
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538733
EA540AP-3
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください