240mm はさみ・裁ち(硬刃)

240mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ240mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ
材質刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240、刃長:約105質量(g)約210内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538785EA540AP-21
オープン
12,900
14,190(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする