エスコ
260mm はさみ・裁ち(硬刃)
材質
刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄
寸法(mm)
全長:約260、刃長:約115
質量(g)
約222
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538794
EA540AP-22
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください