Φ180mm/236mm ベルトレンチ

Φ180mm/236mm ベルトレンチ - エスコΦ180mm/236mm ベルトレンチ - エスコ
用途オイルフィルターなどハンドル長さ(mm)236材質(ベルト)ゴム繊維適合径(Φmm)180以下アズワン品番64-2221-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540289EA546YS-6
オープン
8,150
8,965(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする