[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付)

[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) - エスコ

各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。

内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540456EA550BA(1/4”)ドライバーハンドル:90mm、(1/4”)ビットホルダー:50mm、六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm、(+)ビット:#1(2本)・#2(4本)・#3(2本)、(-)ビット:5.5×0.8・5.5×1.0、Hex-Plusビット:4.0・5.0・6.0mm、TORXビット:T10(2本)・T15(2本)・T20(3本)・T25(2本)・T30(2本)・T40(1本)、ポジドライブビット:#1(2本)・#2(4本)・#3(2本)、インパクト用(+)ビット:#2(2本)・#3(1本)、インパクト用Hexビット:4.0・5.0・6.0mm、インパクト用TORXビット:T25・T30・T40、インパクト用ポジドライブビット:#2(2本)・#3(1本)片頭
オープン
22,700
24,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする