エスコ
[+ Torx]ドライバービットセット(ハンドル付)
ワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
先端先細仕様で基盤などの精密作業にも対応しています。
仕様
ドライバーハンドル:90mm
ビット六角シャンク:1/4"
ビット全長(mm)
25
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540465
EA550BP-9A
ドライバーハンドル:90mm、ビット六角シャンク:1/4”、ビット全長:25mm、(+)先細ビット:#00・#0・#1、(+)ビット:#1、TORXビット:T5・T6・T7・T8・T9
片頭
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください