エスコ
6.5x1.0x140mm [-]ビット
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
140
質量(g)
32
先端サイズ
(-)6.5×1.0
適合ねじ
M3.5
先端形状
マイナス
アズワン品番
64-2222-15
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540578
EA550CG-6.5
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください