エスコ
8.0x1.2x160mm [-]ビット
軸径(Φmm)
7
質量(g)
45
適合ねじ
M4-5
アズワン品番
64-2222-16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540587
EA550CG-8
片頭
160
マイナス
(-)8.0×1.2
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください