エスコ
10.0x1.6x180mm [-]ビット
全長(mm)
180
質量(g)
64
先端サイズ
(-)10×1.6
適合ねじ
M6
先端形状
マイナス
アズワン品番
64-2222-13
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540596
EA550CG-10
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください