エスコ
4.0x140mm [Hexagon]ビット
寸法(mm)
4
質量(g)
31
適合ねじ
M5
アズワン品番
64-2222-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540623
EA550CH-4
片頭
140
六角
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください