エスコ
5.0x160mm [Hexagon]ビット
寸法(mm)
5
質量(g)
45
適合ねじ
M6
アズワン品番
64-2222-20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540639
EA550CH-5
片頭
160
六角
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください