エスコ
#3x180mm [+]ビット
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
180
質量(g)
60
先端サイズ
(+)#3
先端形状
プラス
アズワン品番
64-2222-25
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540693
EA550CJ-3
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください