5.5x 90mm [Nat]ビット

5.5x 90mm [Nat]ビット - エスコ5.5x 90mm [Nat]ビット - エスコ5.5x 90mm [Nat]ビット - エスコ
寸法(mm)5.5質量(g)22適合ねじM3アズワン品番64-2222-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540709EA550CK-5.5片頭90
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする