エスコ
7.0x100mm [Nat]ビット
寸法(mm)
7
全長(mm)
100
質量(g)
35
適合ねじ
M4
アズワン品番
64-2222-32
両頭機能
片頭
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540727
EA550CK-7
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください