曜日別特売

8.0x110mm [Nat]ビット

8.0x110mm [Nat]ビット - エスコ8.0x110mm [Nat]ビット - エスコ8.0x110mm [Nat]ビット - エスコ
寸法(mm)8全長(mm)110質量(g)39適合ねじM5アズワン品番64-2222-33両頭機能片頭内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540736EA550CK-8
オープン
2,610
2,871(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする