エスコ
PZ2x160mm [ポジドライブ]ビット
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
160
質量(g)
45
先端サイズ
PZ#2
先端形状
ポジドライブ
アズワン品番
64-2222-35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540797
EA550CL-2
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください