エスコ
PZ3x180mm [ポジドライブ]ビット
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
180
質量(g)
60
先端サイズ
PZ#3
先端形状
ポジドライブ
アズワン品番
64-2222-36
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540806
EA550CL-3
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください