エスコ
T25x160mm [Torx]ビット
全長(mm)
160
質量(g)
38
先端サイズ
T25
適合ねじ
M5
先端形状
トルクス
アズワン品番
64-2222-39
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540833
EA550CM-25
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください