曜日別特売

T30x160mm [Torx]ビット

T30x160mm [Torx]ビット - エスコT30x160mm [Torx]ビット - エスコ
全長(mm)160質量(g)49先端サイズT30適合ねじM6先端形状トルクスアズワン品番64-2222-40両頭機能片頭内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64540849EA550CM-30
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする