エスコ
1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)
157
商品構成
単品
アズワン品番
64-2222-44
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64540885
EA550MC-1.6
マイナス
1.5×0.23mm
1.5×0.23
60
オープン
¥
1,060
¥1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください