[EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター

[EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター - エスコ

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。

仕様トルク値:設定:50mNm、最大:52.0mNm、最小:48.0mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542233EA550SB-19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする