エスコ
1.4x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)
TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
95
質量(g)
4
材質(軸)
アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-05
色(軸)
灰
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64542319
EA550SR-1.4
マイナス
1.4mm
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください