エスコ
2.5x 0.4x 80mm [-]ドライバー(精密用)
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
173
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543247
EA552AL-32
マイナス
2.5×0.4mm
2.5×0.4
80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください