エスコ
3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
軸径(Φmm)
9
寸法(mm)
(-)3.5
全長(mm)
154
先端サイズ
(-)3.5
六角シャンク径(Φmm)
9
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64544358
EA560-51
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください