曜日別特売

#1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)

#1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細) - エスコ#1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細) - エスコ
軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズ(+)#1六角シャンク径(Φmm)9両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64544385EA560-61
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする