エスコ
#1x 75mm [+]ドライバー
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様
サイズ×軸径(mm):+#1×5.0
質量(g)
68
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64544498
EA560GA-1
プラス
75
オープン
¥
1,360
¥1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください