エスコ
プッシュ針(マグネット付)
仕様
検知可能深さ:針:35mm、マグネット:壁厚13mm、天井裏12mm
付属品
替針2本(本体内部)
全長(mm)
214
質量(g)
72
アズワン品番
64-2228-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547639
EA566P-7
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください