エスコ
24mm/ 354g 無反動銅ハンマー
材質
頭:銅、柄:ヒッコリー
寸法(mm)
頭径:24、全長:290
質量(g)
354
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547675
EA570A-51
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください