エスコ
32mm/ 765g 無反動銅ハンマー
材質
頭:銅、柄:ヒッコリー
寸法(mm)
頭径:32、全長:325
質量(g)
765
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547684
EA570A-52
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください